Jakna za dež z visoko vidljivostjo Level 1 XXXL

Št. art.: 432320003399XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva gelb / schwarz
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 432320003399XXXL
    EAN/GTIN 7330509656266
    Številka proizvajalca 432320003399XXXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²

    Priprava
    Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Prednji žepi z zavihkom

    Funkcionalnost
    Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi

    Podrobnosti
    Odstranljivo, nastavljiva kapuca
    Plastični gumbi
    D-obroč

    Reflex
    65 mm širok odsevni trak, 50 mm širok prenosni odsevni trak

    Prednje zapiranje
    Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi

    Opis:

    • Hi-Vis dežna jakna s podaljšanim hrbtom
    • Ta lahka dežna jakna vam zagotavlja dobro vidljivost na delovnem mestu, ko lahko mokro vreme in slaba vidljivost otežita delovne razmere
    • Material je močan in vzdržljiv, čeprav je lahek, odporen na veter in vodo ter z varjenimi šivi
    • Bunda ima podaljšan hrbet in nastavljiv spodnji rob z lahko dostopnimi sprednjimi žepi s poklopcem in manšetami na rokavih z samopritrdilni
    • Certificirana je po EN 343, zaščitna oblačila proti slabemu vremenu, in EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico