{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432240 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197711410 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Merilna ura IP54, zaščitena pred udarci 10/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
98,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 | 1 |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 | 8 |
⌀ ohišja | 58 | 58 |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | IP 67 |
Merilna sila | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Delitev skale | 0,01 | 0,01 |