Precizna merilna ura IP67, zaščitena pred udarci 10/61,5 mm

Št. art.: 432230 10/61,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 17,15 € /kos.
  • 24,90 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 878
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 878
Merilno območje 0 mm - 10 mm
Odčitavanje 1/100 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 15 µm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilna sila 1,04 N - 1,56 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 61,5 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432230 10/61,5
EAN/GTIN 7630041151787

Opis

Izvedba:

Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, brizgajoči vodi, olju in umazaniji. Tipalna palica in merilni čep imata gumijast meh, narebričeni gumb s tesnilno tulko. Hrbtišče je zatesnjeno, steklo in zunanji obroč sta tesno spojena. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico