{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Vrtljiva številčnica | Da | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
nastavljive tolerančne značke | Da | |
Merilna sila | 0,9 N - 1,6 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432210 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197154071 | |
Številka proizvajalca | 432210 10/58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizna merilna ura IP67, zaščitena pred udarci 10/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
75,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 | 1 |
Merilno območje | 10 | 10 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Delitev skale | 0,01 | 0,01 |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 | 15 |