Precizna merilna ura zaščitena pred udarci 10/58 mm

Št. art.: 432140 10/58
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 16,50 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 878
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 878
    Merilno območje 0 mm - 10 mm
    Odčitavanje 1/100 mm
    Delitev skale 0,01 mm
    Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
    Vrtljiva številčnica Da
    Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 15 µm
    nastavljive tolerančne značke Da
    Merilna sila 0,56 N - 0,84 N
    ⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
    Merilno orodje analogni
    ⌀ ohišja 58 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Merilna ura

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 432140 10/58
    EAN/GTIN 7630041109900

    Opis

    Izvedba:

    Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizna merilna ura v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

    Dodatni pribor:

    Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico