Izvijač SW s šesterokotnim nastavkom 2,5 mm D.18 mm x 112 mm

Št. art.: 43213025
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 43213025
    EAN/GTIN 4018754332434
    Številka proizvajalca 43213025
    L-število L60010 7596

    Opis

    Opis:

    • DIN ISO 2936
    • Za vijake z glavo vtičnice
    • Izjemno dolga zasnova
    • Kromiran vanadij, ponikljan

    Lastnosti:

    • L1: 18 mm
    • L2: 112 mm
    • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 2,5 mm
    • Izhodni profil: Šestkotnik
    • Teža: 5 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico