Izvijač SW s šestkotnim nastavkom 5mm L.28mm x 160mm

Št. art.: 43213005
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43213005
EAN/GTIN 4018754332465
Številka proizvajalca 43213005
L-število L60010 7497

Opis

Opis:

  • DIN ISO 2936
  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Izjemno dolga zasnova
  • Kromiran vanadij, ponikljan

Lastnosti:

  • L1: 28 mm
  • L2: 160 mm
  • Dolžina [mm): 163 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 5 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Teža: 31 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico