{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 1 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 7 µm | |
Merilna sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Prosti hod | 3,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432053 1/55 | |
EAN/GTIN | 4946368842448 |