Zunanji obroč za merilno uro, Tip: 40

Št. art.: 432020 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ ohišja merilne ure 40 mm
Vrsta izdelka Zunanji obroč za merilno uro

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432020 40
EAN/GTIN 4031452310399

Opis

Primerno za:

Art. 432110, 432210, 432500, 432550, 432600, 432650, 433050 (ne vel. 40/58), 433300, 433400 in merilnik globine art. 434805.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico