{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Vrtljiva številčnica | Da | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
nastavljive tolerančne značke | Da | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,5 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432000 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204189 | |
Številka proizvajalca | 432000 10/58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna ura zaščitena pred udarci 10/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.959 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrtljiva številčnica | Da | Da |
Merilna sila | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Delitev skale | 0,01 | 0,01 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
nastavljive tolerančne značke | Da | Da |
Merilno orodje | analogni | analogni |