Ploščate okrogle klešče ESD, tanke čeljusti

Št. art.: 432.LE
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432.LE
EAN/GTIN 3148511760031
Številka proizvajalca 432.LE
L-število L60130 96

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostjo elektrostatične razelektritve
  • ESD
  • Ozka trgovina za zelo natančno delo

Lastnosti:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 140

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico