Ploščate klešče z okroglim nosom ESD

Št. art.: 432.E
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
    Vrsta izdelka Prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 432.E
    EAN/GTIN 3148511760017
    Številka proizvajalca 432.E
    L-število L60130 8096

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za zaščito elektronskih komponent pred nevarnostmi elektrostatičnih razelektritev
    • ESD
    • Fine trade

    Lastnosti:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 26
    • E [mm]: 6
    • L [mm]: 120

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico