{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 431950 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100228 | |
Številka proizvajalca | 10022 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Merilna ura s koncentričnim prikazom 10/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
69,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.427 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.925 kosov na zalogi
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
52,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Merilno območje | 10 | 10 | 10 | 10 |
Merilna sila | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura | Merilna ura | Merilna ura |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 | 15 | 15 | 15 |