{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 431900 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101423 | |
Številka proizvajalca | 1921534 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna ura 10/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
40,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.359 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 | 1 |
Merilno območje | 10 | 10 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Delitev skale | 0,01 | 0,01 |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 | 15 |