{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 30 mm | |
Delitev skale | 0,1 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 10 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 50 µm | |
Merilna sila | 0,8 N - 1,3 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 431896 30/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100648 | |
Številka proizvajalca | 10064 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna ura 30/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
62,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
755 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 10 | 1 |
⌀ ohišja | 58 | 58 |
Merilno območje | 30 | 30 |
Merilna sila | 0,8 ;1,3 | 0,8 ;1,6 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Delitev skale | 0,1 | 0,01 |
Merilno orodje | analogni | analogni |