Merilna ura, Merilno območje/⌀ ohišja: 10/58mm

Št. art.: 431896 10/58
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,1 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 10 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 50 µm
Merilna sila 0,7 N - 1,2 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 431896 10/58
Kopiraj
EAN/GTIN 4031452100624
Kopiraj
Številka proizvajalca 10062
Kopiraj
Proizvajalec KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov