{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Osna točnost | ±0,008 mm | |
Vpetje pinole | MK2 | |
Kakovost | 1 | |
Prizme za ⌀ gredi | 10 mm - 50 mm | |
Višina konic | 200 mm | |
Širina | 120 mm | |
Dolžina para | 390 mm | |
Masa para | 33 kg | |
maksimalna obremenitev | 75 kg | |
Vrsta izdelka | Konjiček |
Številka izdelka | 431710 200 | |
EAN/GTIN | 2050001039156 |