Konjiček, par, kakovost 1, težka izvedba 150 mm

Št. art.: 431710 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina konic (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Osna točnost ±0,008 mm
    Vpetje pinole MK2
    Kakovost 1
    Prizme za ⌀ gredi 10 mm - 50 mm
    Višina konic 150 mm
    Širina 120 mm
    Dolžina para 360 mm
    Masa para 28 kg
    maksimalna obremenitev 75 kg
    Vrsta izdelka Konjiček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 431710 150
    EAN/GTIN 2050001039149

    Opis

    Izvedba:

    Iz posebnega litega železa z visoko odpornostjo proti obrabi. En konjiček z nepremično, drugi pa z aksialno premično pinolo. Nastavljanje pinole z ročico. S kaljenimi prizmatičnimi nastavki.

    Točnost:

    Kakovost 1, osna točnost ±0,008 mm.

    Opomba:

    Upoštevajte, da je pošiljka nefrankirana. Druge višine konic po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico