Podstavek s kolescema, par

Št. art.: 431705
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ območja 25 mm - 150 mm
Višina konic 147 (pri d = 25) mm
Širina utorne matice h6 14 mm
Masa para 15 kg
maksimalna obremenitev 150 kg
Vrsta izdelka Podstavek s kolesoma

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431705
EAN/GTIN 4030234000404

Opis

Izvedba:

Iz goste specialne litine. Po 2 kroglično uležajena valjčka za namestitev cilindričnih preizkušancev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico