810 SB Mehanski izbirni merilnik Različica 2005

Št. art.: 4317000
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4317000
EAN/GTIN 4059192013899
Številka proizvajalca 4317000
L-število L40080 904
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Hromirano ohišje
  • Zaščitna kapica na koncu merilnega zatiča
  • Omejeno merilno območje za odčitavanje brez napak
  • Velik prosti hod, npr. za lažje vstavljanje preskušancev v merilne naprave
  • Precizna zobata kolesa in zobniki

Opis:

Varnostni kazalnik MarCator 810 SB
  • DIN 878
  • Merilni razpon v mm: 0,8 mm
    • Delitev skale_mm: 0,01 mm
    Razpon dobave: Kovček
  • Lastnosti:

    • Barva številčnice: Bela
    • Lestvica za oštevilčenje: 40 - 0 - 40
    • Merilni razpon v mm: 0.8 mm
    • Vrtenje kazalca v mm: 0.8 mm
    • Stopnjevanje_mm: 0.01

    Standard:

    DIN 878

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico