Tračnica z vodilnim in vpenjalnim T-utorom vklj. z vgradnjo, za dolžino plošče: 1500mm

Št. art.: 431700 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za dolžino plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalna debelina plošče iz naravne trde kamenine 190 mm
za dolžino plošče 1.500 mm
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431700 1500
EAN/GTIN 2050001039125

Opis

Izvedba:

Iz posebnega jekla z neznatnim zvijanjem, površina je nesvetleče kromirana; tračnice so s trdo kamnino povezane tako, da se ne morejo premakniti in izpasti.

Točnost:

0,01 mm/1000 mm, izvedba B. Vodilni in vpenjalni T-utor, brušena. Nazivna mera 14 mm je približna mera, pribor (kot so npr. konjički ipd.) je precizno prilagojen tej meri.

Opomba:

Pri naročilu navedite dolžino tračnice s T-utorom v površini in upoštevajte potrebno najmanjšo debelino plošče iz naravne trde kamnine. Pri križajočih se T-utorih in čelnih T-utorih veljajo cene po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico