Noži MARTOR SECUMAX COUPPY 43136 , ohlapno

Št. art.: 43136.08
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43136.08
EAN/GTIN 4002632905810
Številka proizvajalca 43136.08
L-število L60170 881

Opis

Opis:

Pot(i) je za specialista brezplačna.
Strokovnjak za rezanje ploskih in plastičnih trakov? Našli ste ga s priročnim SECUMAX COUPPY. Njeno skrito rezilo je vedno pod optimalnim kotom 45 stopinj glede na material za rezanje – zahvaljujoč drsni nogi. To omogoča varnostni noži zelo enostavno drsenje skozi. In ukrivljenost na območju dostopa do rezila? Samodejno nadzira material proti rezilom.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Nizka upornost
    rezilo vozila SECUMAX COUPPY ni samo vgrajeno v napravo ročaj, da se prepreči poškodbe. Prav tako je še posebej tanek - kar zmanjšuje odpornost rezalnega materiala.
  • Brez orodja
    morate samo s palcem potisniti izmenjevalnik rezil navzgor – rezilo je pripravljeno za menjavo. Teksturirana površina na izmenjevalniku omogoča tudi boljši oprijem.
  • Levo in desno
    SECUMAX COUPPY se prilega vsaki roki. Tudi v vaši. Ker zaobljena ročaj iz plastike, odporne na udarce, ne razlikuje levo ali desno. Preizkusite sami!
  • 4-smerno uporabno rezilo
    Kako podaljšate čas uporabe rezila? Z zaporedno uporabo vseh štirih ostrih robov, ki vam jih zagotavlja rezilo. To zagotavlja dosledno visoko kakovost vašega rezalnega orodja.
  • Glavni rezalni materiali:
    Ovijanje, raztezanje, skrčenje
    filma in papirnate tkanine
    tekstilna
    preja, vrvica

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 3 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, folije in papirnate tkanine, tekstil, Laminiran film, laminiran film
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 36020,50
  • Izbirno rezilo: 36013,39, 36010,50, 13615,35, 83615,35, 83630,35
  • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): Ne