Varnostni nož SECUMAX COUPPY s pravokotnim rezilom 36020, 1 kos

Št. art.: 43136.02
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
    Številka izdelka 43136.02
    EAN/GTIN 4002632803703
    Številka proizvajalca 43136.02
    L-število L60170 899

    Opis

    Opis:

    Pot(i) je za specialista brezplačna.
    Strokovnjak za rezanje ploskih in plastičnih trakov? Našli ste ga s priročnim SECUMAX COUPPY. Njeno skrito rezilo je vedno pod optimalnim kotom 45 stopinj glede na material za rezanje – zahvaljujoč drsni nogi. To omogoča varnostni noži zelo enostavno drsenje skozi. In ukrivljenost na območju dostopa do rezila? Samodejno nadzira material proti rezilom.
    • Osnovni material:
      Umetna masa
    • Nizka upornost
      rezilo vozila SECUMAX COUPPY ni samo vgrajeno v napravo ročaj, da se prepreči poškodbe. Prav tako je še posebej tanek - kar zmanjšuje odpornost rezalnega materiala.
    • Brez orodja
      morate samo s palcem potisniti izmenjevalnik rezil navzgor – rezilo je pripravljeno za menjavo. Teksturirana površina na izmenjevalniku omogoča tudi boljši oprijem.
    • Levo in desno
      SECUMAX COUPPY se prilega vsaki roki. Tudi v vaši. Ker zaobljena ročaj iz plastike, odporne na udarce, ne razlikuje levo ali desno. Preizkusite sami!
    • 4-smerno uporabno rezilo
      Kako podaljšate čas uporabe rezila? Z zaporedno uporabo vseh štirih ostrih robov, ki vam jih zagotavlja rezilo. To zagotavlja dosledno visoko kakovost vašega rezalnega orodja.
    • Glavni rezalni materiali:
      Ovijanje, raztezanje, skrčenje
      filma in papirnate tkanine
      tekstilna
      preja, vrvica

    Lastnosti:

    • Ročaj: Standardni ročaj
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
    • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
    • Transportna ključavnica: Da
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Ergonomično
    • Globina reza (povzeta): 3 mm
    • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, folije in papirnate tkanine, tekstil, Laminiran film, laminiran film
    • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Ne
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Umetna masa
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Nameščeno rezilo: 36020,50
    • Izbirno rezilo: 36013,39, 36010,50, 13615,35, 83615,35, 83630,35
    • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
    • Znak GS (besedilo): Ne

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico