Flammschutz Dežni plašč Level 2 High Vis Yellow/Navy Blue XXL

Št. art.: 431320223389XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Delovni jopič za zaščito pred ognjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431320223389XXL
EAN/GTIN 7330509783726
Številka proizvajalca 431320223389XXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
67 % poliester, 33 % bombaž, prevlečen s PVC, odporen na veter in vodo, odporen na ogenj, antistatičen, 390 g/m²

Žepi
Prednji žepi s poklopcem
Napoleonov žep znotraj sprednjega poklopca

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi

Podrobnosti
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiv, nastavljivo kapuco, Kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Plastične zaponke, skriti gumbi
Zvarjeni šivi
D-obroč
Tiskan odsevnik

Zaključki
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni, Manšeta z elastiko

Prednje zapiranje
Trdna skrita dvosmerna plastična zadrga, Zapiranje Storm z gumbi

Reflex
Tiskan odsevni trak

Opis:

  • Ta dežni plašč ima vse, kar potrebujete za delo v izpostavljenih okoljih
  • Na ogenj odporna jakna iz visoko vidnega in močnega materiala z visoko zaščitno vrednostjo ima poleg danih lastnosti vetra in vodoodpornosti z varjenimi šivi še številne posebej prilagojene sposobnosti, ki vam bodo v pomoč med delovnimi dnevi
  • Ma snemljivo, nastavljivo kapuco in mehak ovratnik s flisom
  • Odlikujejo ga lahko dostopni prednji žepi s pokrovi in gumbi, žepom Napoleon znotraj sprednje ključavnice in odstranljivim žepom za osebno izkaznico
  • Skrita in močna dvosmerna zadrga z zadrgo do ovratnika, skriti gumbi in zapenjanje proti nevihti poskrbijo, da mokrota ne pride stran
  • Dobro prileganje in nastavljivi zaključki rokavov z samopritrdilni
  • Certificirano po EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico