Delovna miza Vario s 5 predali z delovno ploščo iz Eluplana, temno siva na kolesih s ploščo iz naravne trde kamnine, Velikosti: 1500/5

Št. art.: 431315 1500/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1500/5
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Velikosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 1.500 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Dolžina plošče iz trde kamnine 630 mm
Širina plošče iz trde kamnine 400 mm
Ravnost 0,007 mm
Višina ohišja predalnega bloka 500 mm
Širina ohišja predalnega bloka 600 mm
Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
maksimalna nosilnost transportne enote 400 kg
Masa 208 kg
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431315 1500/5
EAN/GTIN 4062406131821
Številka proizvajalca 431315 1500/5

Opis

Izvedba:

Premično delovno mesto s ploščo iz trde kamnine za mobilno uporabo. Merilna in kontrolna plošča iz izbrane naravne trde kamnine, točnost 0. Fino diamantno lepana za kontrolo. Brez napak, homogena struktura. Odporna proti ukrivljanju in zvijanju. Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost. Vklj. s pušo z navojem M8 iz nerjavnega jekla. Delovna plošča iz temnega Eluplana debeline 50 mm; 2 mm debela obloga iz umetne mase s površino, odporno proti obrabi in udarcem. Obloga je antistatična in v veliki meri odporna proti blagim kislinam in lugom. Žilava trda površina je posebej primerna za občutljive dele. Robovi so na vseh straneh oblepljeni s trakom iz umetne mase ABS. Vozni nožni deli iz 4-kotne cevi, po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Zadnje stene in odlagalna polica iz jeklene pločevine.
Ohišje 24G širine 600 mm iz jeklene pločevine, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50; 75; 75; 100; 125

Obseg dobave:

Vklj. s ploščo iz trde kamnine, točnost 0, 630 x 400 mm, puša z navojem M8. Kompletno zmontirana.
Vklj. z ohišjem s predali.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Nosilec za ploščo iz trde kamnine antraciten RAL 7016, predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Opomba:

Pribor najdete v katalogu delavniškega pohištva, zvezek 3.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "vario" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico