Dežna jakna Level 1 XXXL

Št. art.: 431120009900XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Dežni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 431120009900XXXL
    EAN/GTIN 7330509661383
    Številka proizvajalca 431120009900XXXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²

    Priprava
    Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Prednji žepi, eden z D-obročem

    Funkcionalnost
    Vetrovna in vodoodporna z varjenimi šivi

    Podrobnosti
    Snemljiva, nastavljiva kapuca
    Plastični gumbi
    D-obroč

    Prednje zapiranje
    Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi

    Reflex
    Reflektivna proga na ramenih in hrbtu

    Opis:

    • Tanka in prilagodljiva dežna jakna, ki opravi delo v težkih vremenskih razmerah
    • To je lahka, prilagodljiva dežna jakna s podaljšanim hrbtom in vrvico, ki jo lahko prilagodite po meri
    • Ta jakna je idealna za deževno vreme, ko je gibanje najpomembnejša prednostna naloga
    • Ma kapuco, ki jo lahko po potrebi prilagodite ali odstranite, lahko dostopne sprednje žepe in močno dvosmerno zadrgo z zadrgo, ki sega vse do ovratnika
    • Na rokavih in hrbtu so temni, diskretni odsevniki, zaradi katerih ste vidni v temi
    • Manke rokavov so nastavljive z samopritrdilni zapenjanjem
    • Certifikat EN 343, zaščita pred slabim vremenom

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico