Ploščate klešče Micro-Tech tanke čeljusti

Št. art.: 431.LMT
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
    Vrsta izdelka Prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 431.LMT
    EAN/GTIN 3148511759882
    Številka proizvajalca 431.LMT
    L-število L60130 2192

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ozka trgovina za zelo natančna dela

    Lastnosti:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 35
    • E [mm]: 6
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 135

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico