Ključ z ročajem, DRALL+ SW.4,5 mm Rezilo-L.125 mm

Št. art.: 43093045
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43093045
EAN/GTIN 4018754278251
Številka proizvajalca 43093045
L-število L60010 6542

Opis

Opis:

  • DIN 3125
  • Kromiran vanadij, kromiran

Lastnosti:

  • d: 7,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Teža: 49 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 4,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico