Ključ z ročajem, DRALL+ SW.13 mm Rezilo-L.125 mm

Št. art.: 43093013
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 43093013
    EAN/GTIN 4018754278244
    Številka proizvajalca 43093013
    L-število L60010 6243

    Opis

    Opis:

    • DIN 3125
    • Kromiran vanadij, kromiran

    Lastnosti:

    • d: 18,5 mm
    • L1: 125 mm
    • L2: 250 mm
    • Teža: 170 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 13 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico