Ključ z ročajem, DRALL+ SW.7 mm Rezilo-L.125 mm

Št. art.: 43093007
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43093007
EAN/GTIN 4018754278183
Številka proizvajalca 43093007
L-število L60010 6209

Opis

Opis:

  • DIN 3125
  • Kromiran vanadij, kromiran

Lastnosti:

  • d: 11 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Teža: 114 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico