800 tbr Merilni vložek z rubinasto kroglico D=2 mm L=32,325 mm

Št. art.: 4309052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4309052
EAN/GTIN 4059192013776
Številka proizvajalca 4309052
L-število L40080 814

Opis

Opis:

  • 800 tbr merilni vložek ø 2,0 mm, rubin, l = 32,3 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Material Merilna površina: Rubin
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): Merilni vložki, MarTest
  • Ime izdelka: Merilni vložek
  • Ime skupine izdelkov: MarTest
  • Ime skupine izdelkov: Vzvodne merilne naprave in merilniki robov
  • Vrsta izdelka: 800 tbr
  • Dimenzija l v mm: 32.3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico