800 SM merilna naprava MarTest z umerjanjem

Št. art.: 4308150KAL
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-3 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4308150KAL
Kopiraj
EAN/GTIN 4059192013646
Kopiraj
Številka proizvajalca 4308150KAL
Kopiraj
L-število L40080 5145
Kopiraj
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Merilni vzvod MarTest 800 SM
DIN 2270
merilno območje: ± 0,1 mm
vrednost razdelka_mm: 0,002
obseg dobave: Ključ za zamenjavo merilnih vložkov, merilni vložek ø 2 mm, vpenjalna gred 800A8, poročilo o preskusu, navodila za uporabo, primer