natični ključ izoliran 3/8" zunanji šesterokotnik 13,0 mm x 45 mm

Št. art.: 43069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43069
EAN/GTIN 4010995430696
Številka proizvajalca 43069
L-število L60070 3869

Opis

Opis:

  • Zagotavlja vam popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • Varnost je najpomembnejša prednostna naloga, ko uporabniki delajo na delih pod napetostjo
  • Izolirani vložki za matičnike Wiha so idealno orodje za delo na električnih sistemih
  • V kombinaciji z izoliranim ključem z deščico ali adapterjem za T-ročaj lahko vložke za matičnike uporabljate za privijanje in odvijanje vijakov s šestilom
  • Izolirani vložki za matičnike so testirani po posameznih kosih v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900, zato imajo uporabniki na voljo orodje za varno delo na delih pod napetostjo do 1 000 V AC
  • Združljivo samo z izoliranim ključem z ročico in T-ročajnim adapterjem Wiha

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 13 mm
  • delovna dolžina (mm): 45 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico