800 tl Merilnih nastavkovs spletno stranjo 3 mm HM-kroglico

Št. art.: 4306853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4306853
EAN/GTIN 4059192013561
Številka proizvajalca 4306853
L-število L40080 239

Opis

Opis:

  • 800 tl merilna ploščica ø 3,0 mm, karbid, d = 41,24 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): Merilni vložki, MarTest
  • Ime izdelka: Merilni vložek
  • Ime skupine izdelkov: MarTest
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Ime skupine izdelkov: Vzvodne merilne naprave in merilniki robov
  • Vrsta izdelka: 800 tl
  • Dimenzija l v mm: 41.24 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico