Izhodna tirnica pod kotom

Št. art.: 43049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43049
EAN/GTIN 4003866430499
Številka proizvajalca 43049
L-število L90060 124

Opis

Opis:

Dimenzija špalete: 60 x 25 mm.
Skupna dolžina: 1,770 mm.
Previs: 500 mm.
Delovna dolžina: 1.380 mm.
Cena na palico.

Lastnosti:

Teža 7 kg
Material jeklo, pocinkano

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico