RING DCM 110 Posnemalni obroček za sveder CHAMDRILL za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 4304721
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4304721
    EAN/GTIN 7291075147551
    Številka proizvajalca 4304721
    L-število L24040 557

    Opis

    Opis:

    OBROČ DCM 110

    Lastnosti:

    • Premer rezanja, maks (DCX) 11,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 11 mm
    • Rezalna plotting height (MIID) XOGX
    • Velikost vpenjala (SS) DCM 110

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico