802 EW Digitalni 3D iskalnik robov Merilno območje -2 do 5 mm

Št. art.: 4304300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4304300
    EAN/GTIN 4059192013257
    Številka proizvajalca 4304300
    L-število L40080 58

    Opis

    Izvedba:

    • Zelo dobra berljivost zaradi kombiniranega zaslona:
      - Črtni prikazovalnik za dinamične informacije o pomiku
      - Numerični prikazovalnik za natančno odčitavanje
  • Neodvisno od krmiljenja obdelovalnega stroja
  • Veliko delovno območje v vseh oseh (X, Y, Z) preprečuje poškodbe tipala v primeru napak pri sondiranju
  • Kompaktno kovinsko ohišje in dolga roka sonde
  • Merilni mehanizem z zaščito pred udarci
  • Opis:

    Digitalni 3D-merilnik robov MarTest 802 EW
    • Delovna območja X, Y,Z -os: - 2 do 4 mm
    • igit_step_mm: 0,005
    Naročilnica: Baterija, navodila za uporabo, merilni vložek 802 EWt

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • funkcija: VKLOP/IZKLOP
    • Ime skupine izdelkov: MarTest
    • IP Zaščitni razred: IP 65
    • Ime skupine izdelkov: Vzvodne merilne naprave in merilniki robov
    • Aplikacija: Uporablja se v strojih za rezkanje in erodiranje za; določanje ničelne točke na obdelovancih določanje središč izvrtin določanje in popravljanje poravnave obdelovancev ; ; ; in za merjenje; dolžin globin
    • Ime izdelka: Digitalni 3D iskalnik robov
    • Vrsta baterije: CR 2032 (3V litij)
    • funkcija: Samodejni izklop po 2 urah
    • Vrsta izdelka: 802 EW
    • Natančnost ponavljanja v ničelni točki, enosmerno: ± 0,005 mm
    • Razpon prikaza: +/-2 mm
    • Delovna območja osi X, Y, Z: - 2 do 4 mm
    • Vpenjalna gred (mm): 16 mm

    Standard:

    Tovarniški standard

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico