MARTOR nož SECUMAX SNITTY 43037 , 1 na SB-kartici

Št. art.: 43037.00
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43037.00
EAN/GTIN 4002632913969
Številka proizvajalca 43037.00
L-število L60170 445

Opis

Opis:

Nož za papir in folijo, ki ohranja stvari urejene? To je tisto, kar lahko doživite v SECUMAX SNITTY. Vgrajeni nosilec za držanje usmerja tanek material v smeri Zanesljivo rezila, tako da se ne more zagozditi. Tako kot pri podobno izdelanem SECUMAX COUPPY rezilo reže papir in folijo pod optimalnim kotom 45 stopinj in tako še posebej enostavno drsi po njem.
Osnovni material: Plastika

    Praktičen pomočnik
    SECUMAX SNITTY je majhen, lahek in priročen. Njegov okrogel ročaj leži na drsni nogi, ki je poševno spredaj. Tako boste lažje dostopali do posameznih plasti papirja in filma.

    Varno zamenjajte Preprosto

    nosilec rezila je vgrajen v ročaj. Vse, kar morate storiti, je, da ga izvlečete, da zamenjate rezilo – in staro rezilo je pripravljeno. Njegova hrapava površina olajša rokovanje.

    Levo in desno

    SECUMAX SNITTY se prilega vsaki roki. Tudi v vaši. Ker zaobljena plastika ročaj ne razlikuje levo ali desno. Preizkusite ga sami!

    4-smerno uporabno rezilo

    vaš varnostni noži je opremljen s 0,2 mm tankim rezilom. Lahko jih večkrat obrnete in obrnete – skrajšate njihov čas delovanja. To se ti izplača.

Lastnosti:

  • Dolžina: 100 mm
  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (največ): 1,9 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, folije in papirnate tkanine, karton: 1-slojna laminirana folija
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/oko: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 37020
  • Izbirno rezilo: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Znak GS: Ne

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.