Plamenski plašč za zaščito pred dežjem XL

Št. art.: 430320093300XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 430320093300XL
    EAN/GTIN 7330509414309
    Številka proizvajalca 430320093300XL
    L-število L00980 2332

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, prevlečen s PU, odporen proti vetru in vodi, diha, odporen proti ognju, 260 g/m²

    Podrobnosti
    Priložen žep z identifikacijsko oznako
    Snemljiva, nastavljiva kapuca

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo, Prednji žepi, eden z D obročem
    Napoleonov žep znotraj sprednje vetrne zavihke

    Funkcionalnost
    Vetrovna in vodoodporna z varjenimi šivi, prezračevanje na hrbtu

    Odlika
    Nastavljiv konec rokava z notranjo manšeto, nastavljiv konec rokava z velcro

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Preživite mokre dni v tem popolnoma nepremočljivem dežnem plašču s PU prevleko iz multinorm
    • Varjeni šivi in vgrajeno prezračevanje zagotavljajo suh in udoben delovni dan
    • Dežni plašč z dobrim prezračevanjem na hrbtu, ki odvaja vlago
    • Snemljiva kapuca z vrvico
    • Odbojni trak čez ramena
    • Certificiran po EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, razred 3: EN 343: EN ISO 14116, indeks 1

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN ISO 14116, index 1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico