Jachetă de ploaie cu protecție împotriva flăcărilor M

Št. art.: 430320093300M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 430320093300M
EAN/GTIN 7330509414286
Številka proizvajalca 430320093300M
L-število L00980 4806

Opis

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, impermeabil la vânt și apă, respirabil, rezistent la flacără, 260g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Glugă detașabilă, reglabilă

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar, Buzunare frontale, unul cu inel D
Buzunar napolitan în interiorul clapetei de vânt din față

Funcționalitate
Vânt și impermeabilitate cu cusături sudate, Ventilație în spate

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu manșetă interioară, Terminația mânecii reglabilă cu velcro

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar de plastic unidirecțional ascuns

Descriere:

  • Pasați prin zilele umede în această haină de ploaie complet impermeabilă, acoperită cu PU, în multinorm
  • Costurile sudate și ventilația încorporată asigură o zi de lucru uscată și confortabilă
  • Jachetă de ploaie cu o bună ventilație în spate care transportă umezeala
  • Căciulă detașabilă cu cordon de strângere
  • Reflectoare pe umeri
  • Certificată conform EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, clasa 3: EN 343: EN ISO 14116, indice 1

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico