Ključi SW.17 / 19 / 22 / zunanji kvadratni 1/2″.

Št. art.: 43030006
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 43030006
    EAN/GTIN 4018754025923
    Številka proizvajalca 43030006
    L-število L60010 6266

    Opis

    Opis:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • S kovanim sredinskim delom, stisnjenimi rokami in globokimi votlimi kovanimi glavami
    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

    Lastnosti:

    • Vsebina: 17; 19; 22 mm; #D; 1/2″
    • Dolžina [mm): 400 mm
    • Teža: 5020 g
    • Širina po ploskvah [mm in palec]: 17; 19; 22 mm; 4-kant 1/2″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico