Ključ z vtičnico SW.24 / 27 / 32 / zunanji kvadratni 3/4″

Št. art.: 43030005
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 43030005
    EAN/GTIN 4018754025916
    Številka proizvajalca 43030005
    L-število L60010 1402

    Opis

    Opis:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • S kovanim sredinskim delom, stisnjenimi rokami in globokimi votlimi kovanimi glavami
    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm): 400 mm
    • Teža: 2058 g
    • Širina po ploskvah [mm in palec]: 24; 27; 32 mm; kvadratni 3/4″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico