Dežna jakna Level 2 M

Št. art.: 430220033399M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb / schwarz
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Dežni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 430220033399M
    EAN/GTIN 7330509570517
    Številka proizvajalca 430220033399M
    L-število L00980 4517

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha 240 g/m²

    Podrobnosti
    D-obroček, žep za osebne dokumente
    Z volanom podložen ovratnik
    Snemljiva, nastavljiva kapuca

    Priprava
    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokavov z notranjim zapestjem iz neoprena

    Žepi
    Napoleonov žep znotraj sprednje zavihka proti vetru
    Prednji žepi z zavihkom in gumbom

    Funkcionalnost
    Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi, Prezračevanje na hrbtu

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, 65 mm širok odsevni trak

    Prednje zapiranje
    Prednje zapiranje s potisnimi gumbi, Skrita dvosmerna plastična zadrga, Zapiranje Storm z gumbi

    Opis:

    • Dežna jakna za vas z delovnimi nalogami, ki zahtevajo trpežno in hkrati premično dežno oblačilo
    • Vetrovno in vodoodporna je z varjenimi šivi in ima zračno prezračevanje na hrbtu, odstranljivo nastavljivo kapo
    • Na voljo ima lahko dostopne žepe, kot so odstranljivi, izvlečni žep za identifikacijske številke, sprednji žepi s pokrovom in gumbom ter žep z napoelonom na notranji strani spredaj
    • Zložljiva dvosmerna zadrga z zapenjanjem do ovratnika, spredaj z gumbi za potisk in gumbom za nevihto, ki preprečuje dostop tekočine
    • Dobro prileganje z nastavljivim robom in vrvico ter nastavljivimi rokavi z samopritrdilni in notranjim zapestjem iz neoprena, ki kljub vlagi ohranja telesno toploto
    • Mehka ovratnica, podložena s flisom, za visoko udobje
    • Certificirano v skladu z EN 343, zaščitna oblačila pred slabim vremenom. Barva 4600, 9900 ni certificirana v skladu z EN ISO 20471
    • Barve 4600, 5300 in 9900 so bile posodobljene
    • Stari model je dobavljiv, dokler je na zalogi dovolj blaga
    • Za posodobljen model v barvi 4600, 9900 glejte izdelek 4305

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico