800 SGA merilna naprava MarTest z umerjanjem

Št. art.: 4301250KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4301250KAL
EAN/GTIN 4059192013134
Številka proizvajalca 4301250KAL
L-število L40080 107861
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Merilna naprava MarTest 800 SGA
tovarniško standardno
merilno območje: ± 0,25 mm
vrednost razdelka_mm: 0,01
obseg dobave: Ključ za zamenjavo merilnih vložkov, merilni vložek ø 2 mm, vpenjalna gred 800A6 (800 SA/SGA/SGB), vpenjalna gred 800A8, poročilo o preskusu, navodila za uporabo, kovček

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico