Izvedba:
- Visokokontrastna številčnica, zatesnjena z O-obročem
- Vidno steklo iz mineralnega stekla za optimalno zaščito:
- pred praskami ali poškodbami zaradi vročih drobcev
- najboljša odpornost na topila - Matno kromirano zaščitno ohišje s tremi vgrajenimi letvicami v obliki golobjega repa
- Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
- Antimagnetna zasnova
- Samodejna prilagoditev smeri sondiranja, s tem odčitavanje brez napak
- Dvojni vzvod s krogličnimi ležaji
- Zaščita pred preobremenitvijo zaradi drsne sklopke
Opis:
Feelerjev vzvodni merilnik MarTest 800 SGA Tovarniški standard Merilno območje: ± 0,25 mm
- Delacija lestvice_mm: 0,01 mm
Razpon dobave: kovček, navodila za uporabo, ključ za menjavo merilnih vložkov, merilni vložek ø 2 mm, vpenjalna gred 800a6 (800 SA/SGA/SGB), vpenjalna gred 800a8
Lastnosti:
- Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
- Vrtenje kazalca v mm: 0.5 mm
- Merilna sila: 0.1 N
- Stopnjevanje_mm: 0.01
Standard:
Tovarniški standard