Dvostranski ključ FLEXI SW.21 x 23 mm D.286,5 mm

Št. art.: 43012123
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43012123
EAN/GTIN 4018754025824
Številka proizvajalca 43012123
L-število L60010 1326

Opis

Opis:

  • Z metričnimi, neenakimi širinami ključev
  • Z vrtljivim dvojnim šesterokotnikom
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • a1: 28,6 mm
  • a2: 31,1 mm
  • d1: 46,5 mm
  • d2: 50 mm
  • Dolžina [mm): 286,5 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 447 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 21 x 23 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 21 mm
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 23 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico