Dežna jakna Level 1 XS

Št. art.: 430120009900XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Dežni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 430120009900XS
    EAN/GTIN 7330509312537
    Številka proizvajalca 430120009900XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, prevlečen s PU, odporen na veter in vodo, diha, 185 g/m²

    Žepi
    Prednji žepi, eden z D obročem

    Funkcionalnost
    Vetrovno in vodoodporen z varjenimi šivi

    Podrobnosti
    Odstranski, nastavljiva kapuca
    Plastični gumbi
    D-obroček

    Zaključek
    Nezaščiten padajoči vrat
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Prednje zapiranje
    Skrita dvosmerna plastična zadrga, zapiranje Storm z gumbi

    Reflex
    Reflektivni trak na rami in hrbtu

    Opis:

    • Dežna jakna za vas z delovnimi nalogami, ki zahtevajo lahka in gladka dežna oblačila
    • Prepustna je za veter in vodo ter ima varjene šive in odstranljivo nastavljivo kapo
    • Baketa ima spodaj neprebojni padajoči vrat z odtokom na hrbtu in je opremljena z lahko dostopnimi sprednjimi žepi, eden z D-obročem
    • Prednje zapiranje s skrito dvosmerno zadrgo do ovratnika in gumbom proti nevihti ter nastavljivimi rokavi z samopritrdilni trakom
    • Reflektivni trakovi na rokavu in hrbtu
    • Sprejeta je v skladu s standardom EN 343, zaščitna oblačila pred slabim vremenom. Barva 4600, 9900 je bila posodobljena
    • Starši model je dobavljiv, dokler so zaloge zadostne

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico