800 SA Merilna ura s tipalno ročico MarTest

Št. art.: 4301200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4301200
EAN/GTIN 4059192013127
Številka proizvajalca 4301200
L-število L40080 173
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastna številčnica, zatesnjena z O-obročem
  • Vidno steklo iz mineralnega stekla za optimalno zaščito:
    - pred praskami ali poškodbami zaradi vročih drobcev
    - najboljša odpornost na topila
  • Matno kromirano zaščitno ohišje s tremi vgrajenimi letvicami v obliki golobjega repa
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Antimagnetna zasnova
  • Samodejna prilagoditev smeri sondiranja, s tem odčitavanje brez napak
  • Dvojni vzvod s krogličnimi ležaji
  • Zaščita pred preobremenitvijo zaradi drsne sklopke

Opis:

Ročični merilnik MarTest 800 SA Tovarniški standard Merilno območje: ± 0,25 mm
  • Delacija lestvice_mm: 0,01 mm
Način dobave: kovček, navodilo za uporabo, ključ za zamenjavo merilnih vložkov, merilni vložek ø 2 mm, vpenjalna gred 800a6 (800 SA/SGA/SGB), vpenjalna gred 800a8

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Vrtenje kazalca v mm: 0.5 mm
  • Merilna sila: 0.1 N
  • Stopnjevanje_mm: 0.01

Standard:

Tovarniški standard