Dvostranski ključ FLEXI SW.16 x 17 mm D.247 mm

Št. art.: 43011617
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43011617
EAN/GTIN 4018754025756
Številka proizvajalca 43011617
L-število L60010 292

Opis

Opis:

  • Z metričnimi, neenakimi širinami ključev
  • Z vrtljivim dvojnim šesterokotnikom
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • a1: 22,2 mm
  • a2: 23,7 mm
  • d1: 38,5 mm
  • d2: 39 mm
  • Dolžina [mm): 247 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 234 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 16 x 17 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 16 mm
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 17 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico