R 50-110 R – komplet sojemalnih obročev za rezkar za zareze SELF GRIP

Št. art.: 4300421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Sojemalni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4300421
EAN/GTIN 7291075220223
Številka proizvajalca 4300421
L-število L24000 268

Opis

Opis:

Pogonski obročki, premer ohišja (BD) 110 mm, dolžina ohišja (LB) 14 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) R 50-110, premer kroga vijaka (DBC) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 110 mm
  • Dolžina telesa (LB) 14 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) R 50-110
  • Premer krožnega vijaka (DBC) 80 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico